GHDL 25-3-JHP-MC Værktøjsholder til notning og fordybning med direkte kølevandsoverførsel til CUT-GRIP-platter

Art.-nr.: 3328327
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3328327
EAN/GTIN 7291075388374
Producentnummer 3328327
L-nummer L23920 2527

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 123 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 9 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 37 mm
  • Samlet længde (OAL) 123 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm