GHDL 25-3-JHP-MC Nástrojový držák pro drážkování a zapichování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro břitové destičky CUT-GRIP

Artiklové číslo: 3328327
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3328327
EAN / GTIN 7291075388374
Číslo výrobce 3328327
L-číslo L23920 2527

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 123 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 37 mm
  • Celková délka (OAL) 123 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm