FFT3 TXMT 020105T IC830 Malé jednostranné vyměnitelné destičky trigon pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3326800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3326800
EAN / GTIN 7291075392593
Číslo výrobce 3326800
L-číslo L23970 546

Popis

Popis:

WSP pro frézování, průměr vepsané kružnice (IC) 2 mm, délka řezné destičky (INSL) 3,66 mm, tloušťka řezné destičky (S) 1,1 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 3.66 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.1 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.45 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3