QPMT 100408PDTN-M IC330 HELIQUAD - Firkantede platter med 4 højre eller 4 venstre skærekanter til almindelig bearbejdning

Art.-nr.: 3324858
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QUAD2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3324858
EAN/GTIN 7291075119350
Producentnummer 3324858
L-nummer L23910 923

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 10,35 mm, skærepladens tykkelse (S) 4,12 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,7 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,12 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "QUAD2000" Se alle