E90SP D1.25-03-W1.00-10 Fræsere med firkantede skær

Art.-nr.: 3325079
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325079
EAN/GTIN 7291075444902
Producentnummer 3325079
L-nummer L23980 1958

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 1-1/4″, skæring emne antal (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,38 ″, samlet længde (OAL) 3-3/4 ,Shank type Weldon, Shank type Weldon ″, brugbar længde (LU) 1-1/4″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,38″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL): 3-3/4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1-1/4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle