MTF D100-4-32-30 Slip-on gevindfræser med indvendig kølemiddeltilførsel til gevindfræseindsatse

Art.-nr.: 3323476
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323476
EAN/GTIN 7291075377262
Producentnummer 3323476
L-nummer L24090 14

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræsning med værktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 100 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 30 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 50 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle