MT LNHU 3005 E2.00ISO IC908 Gevindfræseindsatser til fremstilling af metriske ISO-udvendige gevind

Art.-nr.: 5669335
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669335
EAN/GTIN 7291075375855
Producentnummer 5669335
L-nummer L24290 64

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 30 mm, skærepladens tykkelse (S1) 5,6 mm, skærepladens bredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 2 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle