FFQ4 SOMT 090412T IC808 Plaquettes carrées non réversibles avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: 3323468
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILL4FEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323468
EAN / GTIN 7291075386493
Réf. fabricant 3323468
Article hors catalogue L23970 3

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 8.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout