FFQ4 D1.50-05-0.50-09 Hurtigfremføring af planfræsere med enkeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323464
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3323464
EAN/GTIN 7291075386707
Producentnummer 3323464
L-nummer L23980 2868

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 5-1/2″, skærende vareantal (CICT) 1, navdiameter (DHUB) 1,417″, samlet længde (OAL) 1,4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,933″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,047″
  • Navdiameter (DHUB): 1,417″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Samlet længde (OAL): 1,4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 12 grader