FFQ4 D1.50-05-0.50-09 Snelfrezen met enkelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3323464
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323464
EAN/GTIN 7291075386707
Nummer fabrikant 3323464
L-nummer L23980 2868

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1,417″, totale lengte (OAL) 1,4″

Kenmerk:

  • 0,047
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,933″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″snijdiameter maximum (DCX)″: 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts
  • snijpunt telling (CICT): Maximale diameter van de diameter van de naaf: 5
  • (Diepte): 1,417″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 090412TW
  • totale lengte (OAL): 1,4″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 12 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles