MT LNHT 3005 11.5NPTF IC908 Fræseindsatse med massiv profil til fremstilling af NPTF indvendige eller udvendige gevind (damp-, gas-, vandrør)

Art.-nr.: 3323375
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323375
EAN/GTIN 7291075376890
Producentnummer 3323375
L-nummer L24290 308

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 30 mm, skærepladens tykkelse (S1) 5,6 mm, skærepladens bredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 2,209 mm, gevind pr. tomme (TPI) 11,5 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
  • Gevindform type (THFT) NPTF60
  • Gevinddeling (TP) 2.209 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 11,5 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle