• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHT 3005 11.5NPTF IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von NPTF Innen- oder Außengewinden (Dampf, Gas, Wasserrohre)

Artikel-Nr.: 3323375
Netto: 124,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323375
EAN / GTIN 7291075376890
Herstellernummer 3323375
L-Nummer L24290 308

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm, Gewindesteigung (TP) 2.209 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Gewindesteigung (TP) 2.209 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen