SDK D2.5-2.1-05-1.0-12-C Forlænget spidsfræsere med SDHT 1205 Skær til bearbejdning af titanium

Art.-nr.: 3323005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie XQUAD
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323005
EAN/GTIN 7291075389135
Producentnummer 3323005
L-nummer L23980 1650

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC) 2-1/2″ ,skæring ITEM Count (CICT) 25, dybde af skæring maksimum (APMX) 2,173″, fløjte Count (NOF) 5, samlet længde (AAL) 3,15

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 25
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2,173″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Navdiameter (DHUB): 2,252″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SDHT 1205
  • Samlet længde (OAL): 3,15″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "XQUAD" Se alle