SDK D2.5-2.1-05-1.0-12-C Nástrčné frézy nesoucí SDHT 1205 Destičky pro obrábění titanu

Č. pol.: 3323005
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria XQUAD
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3323005
EAN/GTIN 7291075389135
Číslo výrobcu 3323005
Číslo L L23980 1650

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 25-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 2,173″, Flute Count (NOF) 5, OAL (OAL) 3,15″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 25
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.173″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.252″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SDHT 1205
  • Celková délka (OAL): 3.15″

Vhodné výrobky

Vložky