• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SDK D2.5-2.1-05-1.0-12-C Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas SDHT 1205

Número de artículo: 3323005
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie XQUAD
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323005
EAN / GTIN 7291075389135
Número del fabricante 3323005
Número L L23980 1650

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 25 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 2.173″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 3.15″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 25
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.173″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.252″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SDHT 1205
  • Longitud total (OAL): 3.15″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "XQUAD" Ver todos