HM390 SM D2.-1.9-5-.75-10 Fræsere med forlænget kærv, der bærer HM390 TPKT 1003 trekantede skær med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3322876
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3322876
EAN/GTIN 7291075431421
Producentnummer 3322876
L-nummer L23980 2792

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1,952 ″, skærediameter (DC) 2″, skæring ITEM Count (CICT) 35, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,929″, fløjte Count (NOF) 5, samlet længde (OAL) 2,598″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,952″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 35
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,929″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Samlet længde (OAL): 2,598″

Egnede produkter

Vendeplatter