HM390 SM D2.-1.9-5-.75-10 Fraise d'ébauche à alésage accueillant des plaquettes triangulaires HM390 TPKT 1003 avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: 3322876
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3322876
EAN / GTIN 7291075431421
Réf. fabricant 3322876
Article hors catalogue L23980 2792

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.952″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 35 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.929″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 2.598″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.952″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 35
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.929″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Longueur hors tout (OAL): 2.598″

Produits adaptés

Plaquettes