TR6 TNCU 100415 IC882 Dobbeltsidet platter med 6 runde skærekanter og hjørneradier fra 0,5 til 3,0 mm

Art.-nr.: 3320840
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TOR6MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320840
EAN/GTIN 7291075387704
Producentnummer 3320840
L-nummer L23910 618

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 1,5 mm, diameter indercirkel (IC) 7,3 mm, skærepladetykkelse (S) 4,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle