TR6 TNCU 100410 IC882 Dobbeltsidet platter med 6 runde skærekanter og hjørneradier fra 0,5 til 3,0 mm

Art.-nr.: 3320832
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3320832
EAN/GTIN 7291075387674
Producentnummer 3320832
L-nummer L23910 603

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 1 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 7,3 mm, skærepladetykkelse (S) 4,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand