TR6 ER D16-50-2-C16-07 Multifunktionsfræser til 4 forskellige pladeformer med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3320749
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3320749
EAN/GTIN 7291075388008
Producentnummer 3320749
L-nummer L23980 1410

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 1 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 46,5 mm

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 18 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Funktionel længde (LF) 100 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 46,5 mm