TR6 ER D16-50-2-C16-07 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Artiklové číslo: 3320749
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3320749
EAN / GTIN 7291075388008
Číslo výrobce 3320749
L-číslo L23980 1410

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 1 mm, celková délka (OAL) 100 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 46,5 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 18 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 46.5 mm