MT LNHU 1403 14NPS IC908 Fuldprofil gevindfræseindsatser til fremstilling af NPS indvendige eller udvendige gevind (mekanisk sammenføjning og rørkoblinger)

Art.-nr.: 3320032
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320032
EAN/GTIN 7291075376517
Producentnummer 3320032
L-nummer L24290 61

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP gevindfræsning, indsatslængde (INSL) 14 mm, indsatstykkelse (S1) 3,1 mm, indsatsbredde (W1) 7,5 mm, gevindstigning (TP) 1,814 mm, gevind pr. tomme (TPI) 14 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,1 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,5 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1.814 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 14 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle