MT LNHU 1403 18NPS IC908 Fuldprofil gevindfræseindsatser til fremstilling af NPS indvendige eller udvendige gevind (mekanisk sammenføjning og rørkoblinger)

Art.-nr.: 3320031
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320031
EAN/GTIN 7291075376500
Producentnummer 3320031
L-nummer L24290 55

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 14 mm, skærepladens tykkelse (S1) 3,1 mm, skærepladens bredde (W1) 7,5 mm, gevindstigning (TP) 1,411 mm, gevind pr. tomme (TPI) 18 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,1 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,5 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1.411 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 18 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle