• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

T890HT ELN D40-4-C32-13 90° endefræsere til tangentielle T890 LN.T 1306 -skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3315278
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie LOGIQ8TANG
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3315278
EAN/GTIN 7291075384635
Producentnummer 3315278
L-nummer L23980 746

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærelængde (APMX) 9,5 mm, totallængde (OAL) 130 mm, Rundt værktøjsskaft, Rundt værktøjsskaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 130 mm
  • Hovedlængde (LH) 44 mm
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ8TANG" Se alle