T890HT ELN D40-4-C32-13 Freze de 90° pentru freze tangențiale T890 LN.T 1306 - cu Plăcuţe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3315278
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ8TANG
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3315278
EAN / GTIN 7291075384635
Număr producător 3315278
L-Număr L23980 746

Descriere

Descriere:

Freze de 90° pentru freze tangențiale T890 LN.T 1306 - cu Plăcuţe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 130 mm
  • Lungimea capului (LH): 44 mm
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ8TANG" Vedeţi-le pe toate