{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | konisk | |
| Nederste udvendig bredde | 0,82 m | |
| Antal lederdele | 2 | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 16 | |
| Trinbredde | 0,03 m | |
| Trindybde | 0,03 m | |
| Trinafstand | 280 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | løs / enkelt | |
| Arbejdshøjde ca. | 5,7 m | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Platform til rådighed | nej | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Trinlængde | 3,01 m | |
| Hældning | 70 grader | |
| Tilgængelighed | dobbeltsidet | |
| Spredesikring | 2 slidstærke polyesterstropper | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Stige-længde | 4,63 m | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Produkttype | trappestige |
| Artikelnummer | 33029 | |
| EAN/GTIN | 4031405330290 | |
| Producentnummer | 033029 | |
| L-nummer | L90110 135 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |