• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Sprossen-Stehleiter 2x16 Sprossen

Artikel-Nr.: 33029

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Holmführung konisch
untere äußere Breite 0,82 m
Anzahl Leiterteile 2
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 16
Sprossen-Breite 0,03 m
Sprossen-Tiefe 0,03 m
Sprossen-Abstand 280 mm
Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
Arbeitshöhe ca. 5,7 m
klappbar ja
Plattform vorhanden nein
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Schritt-Länge 3,01 m
Neigung 70 Grad
Begehbarkeit beidseitig
Spreizsicherung 2 hochfeste Polyestergurte
Norm DIN EN 131
Tragfähigkeit 150 kg
Leiter-Länge 4,63 m
Farbe silber
Produktart Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 33029
EAN / GTIN 4031405330290
Herstellernummer 033029
L-Nummer L90110 135
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Transportsicherungslaschen
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 5700 mm
  • Höhe: 4390 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 4630 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 3010 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x16 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Untere Außenbreite: 820 mm