• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Žebřík 2x16 příček

Artiklové číslo: 33029

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,82 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 16
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Pracovní výška cca 5,7 m
Skládací ano
S plošinou ne
Povrch stupátka Vrubování
Délka kroku 3,01 m
Sklon 70 stupeň
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné polyesterové popruhy
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 4,63 m
Barva stříbrná
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 33029
EAN / GTIN 4031405330290
Číslo výrobce 033029
L-číslo L90110 135
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Pevné, pozinkované ocelové závěsy se šroubovými spoji
  • Plastové koncovky na horním konci kolejnice
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Přepravní zajišťovací spony
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5700 mm
  • Výška: 4390 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 4630 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 3010 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x16 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Spodní vnější šířka: 820 mm