Spændehoved med tvær- og længderiller, SK 80, Spænde-⌀ (1 mm stigende): 45mm

Art.-nr.: 329944 45
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (1 mm stigende) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 80
Skaftdiameter DS 80 mm
Skaftlængde LS 53 mm
Spændediameter D1 45 mm
Længde, spændetang L 53 mm
Hårdhed iht. Rockwell 60
Spændeoverflader, version langsgående riller; tværriller
Spændeprofil rund
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændehoved
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 329944 45
EAN/GTIN 2050001923820
Producentnummer SK80BZIR45,0
Producent/ansvarlig person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Betegnelse

Udførelse:

Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.
Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.
Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!