{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 0800 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter DS | 80 mm | |
| Skaftlængde LS | 53 mm | |
| Spændediameter D1 | 40 mm | |
| Længde, spændetang L | 53 mm | |
| Monteringslængde L2 | 16 mm | |
| Hårdhed iht. Rockwell | 60 | |
| Spændeoverflader, version | langsgående riller; tværriller | |
| Spændeprofil | rund | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændehoved | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 329944 40 | |
| EAN/GTIN | 2050001923776 | |
| Producentnummer | SK80BZIR40,0 | |
| Producent/ansvarlig person | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |