Cap de strângere cu canale transversale şi longitudinale, SK 80, ⌀ de prindere (increment de 1 mm): 45mm

Cod articol.: 329944 45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 1 mm) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Diametrul de prindere D1 45 mm
Lungime clește de prindere L 53 mm
Duritate conform Rockwell 60
Suprafața de prindere design Caneluri longitudinale; Caneluri transversale
Profil de prindere Rotund
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Cap de strângere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 329944 45
EAN / GTIN 2050001923820
Număr producător SK80BZIR45,0
Producător/responsabil Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Descriere

Execuţie:

Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Cu canale transversale şi longitudinale pentru material brut.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!