Spændehoved med tvær- og længderiller, SK 80, Spænde-⌀ (1 mm stigende): 80mm

Art.-nr.: 329944 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (1 mm stigende) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fästtyp Cylindriskt skaft
Fästets form Standard
Fästets utformning nominell storlek utan dimension och utan kylning
Fästets storlek, dimensionslös 80
Skaftdiameter DS 80 mm
Skaftlängd LS 53 mm
Spänndiameter D1 80 mm
Längd spänntång L 53 mm
Hårdhet enligt Rockwell 60
Spännytor, utförande längsgående spår; tvärrillor
Spännprofil rund
Skärpunkt kapningspunkt 1; odpojovacie miesto 1; kapningspunkt 2; odpojovacie miesto 2
Produktslag spännhuvud
Innehåll enkeldel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 329944 80
EAN/GTIN 2050001924179
Producentnummer SK80BZIR80,0
Producent/ansvarlig person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Betegnelse

Execuţie:

Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Cu canale transversale şi longitudinale pentru material brut.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!