Momentnøgle TORCOFIX K 1/4″ 1-5 N-m

Art.-nr.: 3288226
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
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
Maks. moment 5 Nm
Drivfirkant 1/4 tommer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3288226
EAN/GTIN 4010886965559
Producentnummer 3288226
L-nummer L60160 6473
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse:
  • Kontrolleret skruetilspænding i området 1 - 5 N-m / 0,75 - 3,7 lbf-ft
  • Regulerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med integreret skralde med firkantet drev til industri og håndværk
  • Design:
  • Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
  • Inkl. sporbart testcertifikat (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
  • For kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding (omvendt firkant til ændring af retning)
  • 1/4″ svampehoved omvendt firkant med kuglelås
  • Robust, mat pulverlakeret stålrørskonstruktion, med galvaniseret skralde og plastdele af høj kvalitet
  • Nyt ergonomisk håndtag,
  • Tydelig synlig og taktil håndcentreringshjælp og kalibreringshjælp i midten af håndtaget
  • Dobbelt skala N-m / lbf-ft med nonnie (N-m), forstørret synsfelt beskytter mod slid og snavs
  • Med nonnie-skala for N-m hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier; lbf-ft-indstilling kun via hovedskalaen
  • Skalaen er lodret justeret, drejningsmomentindstilling er derfor egnet til venstre- og højrehåndede
  • Skala-linje er placeret direkte over skalaen, forhindrer aflæsningsfejl (parallaksfejl)
  • Enhedsindskrift integreret i skalaens ramme og også beskyttet mod slid via synsfeltet
  • Præcis fjederafbrydermekanisme giver et tydeligt mærkbart og hørbart udløsningssignal, når den indstillede drejningsmomentværdi er nået
  • Inkl. afrulningssikring, forhindrer afrulning, når drejningsmomentværdien er nået. Rollaway-beskyttelse, forhindrer at rulle væk, når værktøjet lægges ned

Egenskab:

  • Afstandshus - firkantet centrum: 17,5 mm
  • Drevetype/drev: Svampehoved
  • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/4″
  • Antal tænder: 36
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Opbevaring: Plastkasse
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 0,75 lbf ft - 3,7 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Anvendelsesområde: Montering
  • Fremstilling
  • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 39 mm
  • Samlet højde [mm]: 39,8 mm
  • Samlet længde [mm]: 223 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 150,5 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 25,3 mm
  • Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
  • Nøgle Nm: 0,025 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Vinkel for sving tilbage: 10 °
  • Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
  • Skalainddeling: 0,25
  • Skalainddeling [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 0,25 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper: Automobilindustri
  • Industri
  • Byggeri og erhvervskøretøjer
  • Forbruger
  • Energi
  • Maskiner
  • Værksted
  • Service
  • Landbrug
  • Olie og gas
  • Nytteforsyning