Navorni ključ TORCOFIX K 1/4″ 1-5 Nm

Št. art.: 3288226
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 3288226
EAN/GTIN 4010886965559
Številka proizvajalca 3288226
L-število L60160 6473
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Uporaba:
  • Kontrolirano zategovanje vijakov v območju 1-5 N-m / 0,75-3,7 lbf-ft
  • Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevasti momentni ključ z vgrajeno ročico s kvadratnim pogonom za industrijo in obrt
  • Način izdelave:
  • Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
  • Vključuje:
  • Vključno z ročico, ki jo je mogoče uporabiti pri zategovanju vijakov. sledljivo potrdilo o preskusu (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
  • za nadzorovano zategovanje v desno in levo (obratni kvadrat za spremembo smeri)
  • 1/4″ gobasti obratni kvadrat s kroglično ključavnico
  • zmogljiva, mat prašno lakirana cevasta jeklena konstrukcija, s pocinkano ročico in visokokakovostnimi plastičnimi deli
  • novi ergonomski ročaj,
  • Jasno viden in otipljiv pripomoček za centriranje roke in pripomoček za kalibracijo na sredini ročaja
  • Dvojna skala N-m / lbf-ft z vernierjem (N-m), povečano vidno okno ščiti pred obrabo in umazanijo
  • Z vernierjem za glavno skalo N-m za nastavitev vmesnih vrednosti skale; lbf-ft samo z glavno skalo
  • Vertikalna postavitev skale, nastavitev navora je zato primerna za levičarje in desničarje
  • Smernica je nameščena neposredno nad skalo, kar preprečuje napake pri branju (napake zaradi paralakse)
  • Napis enote je vgrajen v okvir skale in prek preglednega okna zaščiten tudi pred obrabo
  • Precizni vzmetni mehanizem sproži jasno zaznaven in slišen signal sprožilca, ko je dosežena nastavljena vrednost navora
  • Zaščita pred prevračanjem, ki preprečuje prevračanje, ko je dosežena vrednost navora. Zaščita pred zdrsom, ki preprečuje zdrs, ko je orodje odloženo

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 17,5 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Gobasta glava
  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Število zob: 36
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 0,75 lbf ft - 3,7 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Območje uporabe: Montaža
  • Proizvodnja
  • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 39 mm
  • Skupna višina [mm]: 39,8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 223 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 150,5 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 35,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 25,3 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija, visokokakovostni plastični deli
  • Vernier Nm: 0,025 Nm
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Kotiček povratnega pomika: 10 °
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
  • Delitev lestvice: 0,25
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 0,25 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine: Avtomobilska industrija
  • industrija
  • gradbeništvo in gospodarska vozila
  • potrošništvo
  • energetika
  • mehatronika
  • delavnica
  • storitev
  • kmetijstvo
  • nafta in plin
  • uporabne storitve