Nyomatékkulcs TORCOFIX K 1/4″ 1-5 N-m

Cikkszám: 3288226
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3288226
EAN / GTIN 4010886965559
Gyártó száma 3288226
L-szám L60160 6473

Leírás

Leírás:

  • Használat:
  • Vezérelt csavarhúzás 1 - 5 N-m / 0,75 - 3,7 lbf-ft tartományban
  • Elhelyezhető, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival négyszöghajtással az iparban és a kézműiparban
  • Kialakítás:
  • A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
  • Inkl. Nyomon követhető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
  • Vezérelt jobb és bal oldali meghúzáshoz (fordított négyszög az irányváltáshoz)
  • 1/4″ gombafejű fordított négyszög golyós zárral
  • Robusztus, matt porszórt acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
  • Új ergonomikus fogantyú,
  • Jól látható és tapintható kézközpontosító és kalibrálási segédeszköz a fogantyú közepén
  • Kettős skála N-m / lbf-ft nóniussal (N-m), megnövelt látóablak véd a kopástól és szennyeződéstől
  • N-m főskála nóniusskálával a köztes skálaértékek beállításához; lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül
  • A skála függőleges igazítása, a nyomaték beállítása ezért bal- és jobbkezesek számára is alkalmas
  • A skála vonal közvetlenül a skála fölött helyezkedik el, megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák)
  • A skálakeretbe integrált egységfelirat, a látóablakon keresztül a kopás ellen is védve
  • Precíz rugós kioldó mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál
  • Meggördülés elleni védelemmel, megakadályozza az elgurulást a nyomatékérték elérésekor. Elgurulás elleni védelem, megakadályozza a szerszám elgurulását, amikor a szerszámot leteszik.

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 17,5 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Gombafej
  • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
  • Fogak száma: 36
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Tárolás: Műanyag doboz
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 0,75 lbf ft - 3,7 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Alkalmazási tartomány: Összeszerelés
  • Feldolgozás
  • Karbantartás és javítás
  • Teljes szélesség [mm]: 39 mm
  • Teljes magasság [mm]: 39,8 mm
  • Teljes hossz [mm]: 223 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 150,5 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 25,3 mm
  • Anyag: Acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészek
  • Nm: 0,025 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Visszahajlási szög: 10 °
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
  • Skálabeosztás: 0,25
  • Skálaosztás [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 0,25 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok: Autóipar
  • Iparipar
  • Építőipar és haszongépjárművek
  • Fogyasztók
  • Energia
  • Gépek
  • Műhely
  • Szerviz
  • Mezőgazdaság
  • Olaj és gáz
  • Közművek