Cheie dinamometrică TORCOFIX SE 9x12 5-25 Nm

Cod articol.: 3288196
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 261,5 mm
Greutate totală 650 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 17,5 mm
Ambalaj Cutie din plastic
Culoarea albastru; argintiu
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 261,5 mm
Lăţime Piesă de ieșire 39 mm
Înălțime secțiune de ieșire 39,8 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 5
Cuplu max., Nm 25
Material unealtă oţel de îmbunătăţire
Suprafața sculei acoperit cu vopsea pulbere
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Tip produs Cheie dinamometrică
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 3 %
Messtechnik mecanic
Standard DIN EN ISO 6789-2
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 1 Nm
Messfunktionen Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 3288196
EAN / GTIN 4010886965535
Număr producător 3288196
L-Număr L60160 6112
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Aplicație:
  • Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft
  • Lesă dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă, cu recipient dreptunghiular, pentru industrie și comerț
  • Design:
  • Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, astfel, mai precisă decât +/- 4 % cerut de standard
  • Incl. certificat de testare trasabil (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga (schimbarea instrumentului de inserție pentru schimbarea direcției)
  • Receptacul dreptunghiular 9x12 mm incl. ajutor de ejecție
  • Construcție tubulară din oțel robust, acoperit cu pulbere mată, cu piese din plastic de înaltă calitate
  • Mâner ergonomic nou, modelat în funcție de poziția naturală de prindere a mâinii
  • Ajutor de centrare a mâinii clar vizibil și tactil, precum și ajutor de calibrare în centrul mânerului
  • Scală dublă N-m / lbf-ft cu vernier (N-m), fereastra de vizualizare mărită protejează împotriva abraziunii și murdăriei
  • Cu vernier pentru N-m Scară principală pentru stabilirea valorilor intermediare ale scalei; setarea lbf-ft numai prin intermediul scalei principale
  • Alinierea verticală a scalei, setarea cuplului fiind astfel potrivită pentru stângaci și dreptaci
  • Linia scalei poziționată direct deasupra scalei, previne erorile de citire (erori de paralaxă)
  • Inscripția unității integrată în rama scalei și protejată împotriva abraziunii prin fereastra de vizualizare
  • Mecanismul precis de declanșare cu arc generează un semnal de declanșare clar perceptibil și sonor atunci când este atinsă valoarea de cuplu setată
  • Incl. Protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când scula este lăsată jos

Caracteristică:

  • Suport de acționare, dreptunghiular: 9 x 12 mm
  • Tip de acționare: Suport dreptunghiular
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Cutie de plastic
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Domeniu de aplicare: Asamblare
  • Asamblare în serie
  • Fabricare
  • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 39 mm
  • Înălțime totală [mm]: 39,8 mm
  • Lungime totală [mm]: 261,5 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 261,5 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel cu piese din plastic de înaltă calitate
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Zăvorâre de siguranță
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 1 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 17,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Diviziunea scării: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații: Automotive
  • Industrial
  • Construcții și vehicule comerciale
  • Militar
  • Energie
  • Inginerie mecanică
  • Utilități
  • Servicii
  • Agricultură
  • Petrol și gaze