Momentový klíč TORCOFIX SE 9x12 5-25 Nm

Artiklové číslo: 3288196
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Ukazatel analogová
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 3 %
Dělení stupnice 1 dílek 1 Nm
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 261,5 mm
Hmotnost celkem 650 g
Zkušební protokol výrobce ano
Upínač nástrčného nástroje 9×12 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 17,5 mm
Obal plastový kufr
Barva Modrá; Stříbrná
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 261,5 mm
Šířka výstupní díl 39 mm
Výška výstupní části 39,8 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., Nm 5
Maximální krouticí moment, Nm 25
Materiál nástrje ocel k zušlechtění
Povrch nástroje s práškovým lakem
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Druh produktu Momentové klíče
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3288196
EAN / GTIN 4010886965535
Číslo výrobce 3288196
L-číslo L60160 6112
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Použití: V případě potřeby je možné použít i jiné zařízení, např:
  • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft
  • Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou nádobou pro průmysl a obchod
  • Konstrukce:
  • Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
  • Vč. sledovatelného zkušebního certifikátu (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Pro řízené pravostranné a levostranné utahování (výměna zasouvacího nástroje pro změnu směru)
  • Obdélníková nádobka 9x12 mm vč. Vyhazovací pomůcka
  • Robustní trubková ocelová konstrukce s matným práškovým nástřikem a vysoce kvalitními plastovými díly
  • Nová ergonomická rukojeť, tvarovaná podle přirozeného držení ruky
  • Zřetelně viditelná a hmatatelná pomůcka pro vystředění ruky a také kalibrační pomůcka uprostřed rukojeti
  • Dvojitá stupnice N-m / lbf-ft s noniusem (N-m), zvětšené průzor chrání před oděrem a nečistotami
  • Se stupnicí s noniusem pro N-m Hlavní stupnice pro nastavení mezilehlých hodnot stupnice; lbf-ft pouze prostřednictvím hlavní stupnice
  • Vertikální nastavení stupnice, nastavení točivého momentu je proto vhodné pro leváky i praváky
  • Čára stupnice umístěná přímo nad stupnicí, zabraňuje chybám při čtení (paralaxa)
  • Nápis jednotek integrovaný v rámu stupnice a chráněný průzorem proti oděru
  • Přesný pružinový vypínací mechanismus generuje jasně vnímatelný a slyšitelný spouštěcí signál při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu
  • Vč. Ochrana proti odvalování, zabraňuje odvalování při odložení nástroje

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Rozsah použití: Montáž
  • Sériová montáž
  • Výroba
  • Údržba a opravy
  • Celková šířka [mm]: 39 mm
  • Celková výška [mm]: 39,8 mm
  • Celková délka [mm]: 261,5 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 261,5 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce s vysoce kvalitními plastovými díly
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka: Bezpečnostní pojistka
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 1 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • Rozdělení stupnice: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny: Automobilový průmysl
  • Průmysl
  • Stavebnictví a užitková vozidla
  • Vojenský průmysl
  • Energetika
  • Mechanické strojírenství
  • Utility
  • Servis
  • Zemědělství
  • Ropa a plyn