Clé dynamométrique TORCOFIX SE 9x12 5-25 Nm

Réf.: 3288196
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Affichage mode analogique
Unité de mesure couple Nm
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Graduation 1 trait 1 Nm
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 261,5 mm
Poids total 650 g
Déclaration de conformité fabricant oui
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 17,5 mm
Emballage Valises en plastique
Couleur bleu; argent
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 261,5 mm
Largeur pièce d’entraînement 39 mm
Hauteur pièce d’entraînement 39,8 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Couple min., Nm 5
Couple max., Nm 25
Matériau outil acier pour traitement thermique
Surface outil revêtement par poudre
Unité de mesure graduation Nm
Unité de couple Nm; lbf ft
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Type de produit clé dynamométrique
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Précision du couple dans le sens antihoraire 3 %
Norme DIN EN ISO 6789-2

Identification et classification

Référence article 3288196
EAN / GTIN 4010886965535
Réf. fabricant 3288196
Article hors catalogue L60160 6112
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

  • Utilisation:
  • Serrage contrôlé des vis dans la plage de 5 - 25 N·m / 3,7 - 18 lbf·ft
  • Clé dynamométrique à douille carrée réglable, déblocable et robuste pour l'industrie et le commerce
  • Version:
  • Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % requis par la norme
  • Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (changement d'outil d'insertion pour changer de direction)
  • Support rectangulaire 9x12 mm avec aide à l'éjection
  • Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité
  • Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main
  • Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée
  • Double échelle N-m / lbf-ft avec vernier (N-m), fenêtre de visualisation agrandie protégeant contre l'abrasion et la saleté
  • Avec échelle de vernier pour N-m échelle principale pour fixer les valeurs de l'échelle intermédiaire ; réglage lbf-ft uniquement via l'échelle principale
  • Alignement vertical de l'échelle, le réglage du couple convient donc aux gauchers et aux droitiers
  • Ligne de graduation placée directement au-dessus de l'échelle, pour éviter les erreurs de lecture (erreur de parallaxe)
  • Le mécanisme de saut précis génère un signal de déclenchement clairement perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte
  • Incluant une sécurité anti-roulis, qui empêche de rouler lorsque l'outil est posé

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Entretien et maintenance
  • Largeur totale [mm]: 39 mm
  • Hauteur totale [mm]: 39,8 mm
  • Longueur totale [mm]: 261,5 mm
  • Longueur d'étalonnage: 261,5 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 0,1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Arrêt de capture
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 1 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • Entraxe [métrique]: 17,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Graduation de l'échelle: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Machines
    • Services
    • Agriculture
    • Pétrole et gaz