DCN 280-084-40A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3260090
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260090
EAN/GTIN 7291075291179
Číslo výrobcu 3260090
Číslo L L24040 893

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, řezný průměr (DC) 28 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 28.0, celková délka (OAL) 188,2 mm, efektivní délka (LU) 88,25 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 28 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 28.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 28 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Funkcní délka (LF) 123.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 28.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 280
  • Celková délka (OAL) 188.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.25 mm
  • Délka upínace (LPR) 128.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 88.25 mm

Vhodné výrobky

Vložky