DCN 280-084-40A-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3260090
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3260090
EAN/GTIN 7291075291179
Številka proizvajalca 3260090
L-število L24040 893

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 40 mm, rezalni premer (DC) 28 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 28.0, skupna dolžina (OAL) 188,2 mm, efektivna dolžina (LU) 88,25 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 50 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 28 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 28,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 28 mm
  • Premer snopa (DF) 50 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 123,1 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 28,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 280
  • Skupna dolžina (OAL) 188,2 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,25 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 128,2 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 88,25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse