DFN330-050-31.75A-1.5D-Corpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 1,5xD

Cod articol: 3260013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3260013
EAN / GTIN 7291075368994
Număr producător 3260013
L-Număr L24040 224

Descriere

Descriere:

rpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.65″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.299″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.335″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 1.299″
  • Echivalent zecimal: 1.299″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.65″
  • Lungime funcţională (LF): 3.151″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 33.0
  • Lungimea ansamblului: 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 330
  • Lungime totală (OAL): 5.8″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.289″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.44″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.36″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1.95″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate