DFN330-050-31,75A-1,5D-IQ boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en vlakke schacht. Boordiepte: 1,5xD

Artikelnummer: 3260013
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260013
EAN/GTIN 7291075368994
Nummer fabrikant 3260013
L-nummer L24040 224

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,299″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 33,0, totale lengte (OAL) 5,8″, bruikbare lengte (LU) 1,95″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,65 3,151″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,299″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,335″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,299″
  • decimale equivalent: 1,299″
  • flensdiameter (DF): 1,65″
  • functionele lengte (LF) 2xD
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): HFP 330
  • totale lengte (OAL): 5,8″
  • -puntlengte (PL): 0,289″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,44″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1,95″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles