Fast halvkørner med hårdmetalindsats 4

Art.-nr.: 323800 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus 4
Udvendig ⌀ D 31,6 mm
Samlet længde L 160 mm
Hårdmetal-⌀H 14 mm
Areallængde L1 50 mm
Areal-spidsafstand b 5 mm
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 323800 4
EAN/GTIN 4045197296740

Betegnelse

Udførelse:

Spidsvinkel 60°, slebet overflade.
Halvkørner med dybt indlejret hårdmetalspids. Dermed er der lettere adgang til emnets plane side med drejeskæret.
Pinolerne med hårdmetal er forsynet med en markeringsrille, der viser den maksimale efterslibning af pinolen.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Norm:

DIN 806