Upušteni šiljak s vrhom od tvrdog metala 4

Artikl br.: 323800 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus 4
Vanjski ⌀ D 31,6 mm
Ukupna duljina L 160 mm
Tvrdi metal ⌀ H 14 mm
Duljina površine L1 50 mm
Površinski razmak vrhova b 5 mm
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 323800 4
EAN / GTIN 4045197296740

Opis

Izvedba:

Kut vrha 60°, površine brušene.
Upušteni šiljak s duboko umetnutim vrhom od tvrdog metala. Zbog upuštenog šiljka je olakšan pristup tokarskog noža do čeone strane obratka.
Vrhovi šiljaka s tvrdim metalom imaju na sebi utor koji označava dozvoljenu dubinu brušenja.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Standard:

DIN 806