Vârf fix aplatizat, vârf din carbură, Con Morse: 4

Cod articol.: 323800 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 160 mm
Diametrul capului D 31,6 mm
Execuția vârfului de centrare fix
unghiul la vârf α 60 grad
Prindere pe partea utilajului CM4
Cu filet de distanţare nu
Cu suprafete de prindere nu
Cuvârf de carbură da
Diametrul de carbură H 14 mm
Cu amortizarea şocurilor nu
Jumătate punct central da
Spațierea vârfurilor de suprafață b 5 mm
Lungime suprafață L4 50 mm
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile nu
Utilizare Strunjire
Standard DIN 806
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 323800 4
EAN / GTIN 4045197296740
Număr producător 323800 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Unghiul vârfului la 60°, suprafeţe rectificate.
Vârf fix cu pastilă din carbură, aplatizat. Datorită acestei aplatizări se poate prelucra suprafaţa frontală a piesei cu mare uşurinţă.
Vârfurile armate cu pastilă din carbură sunt aplatizate, permit rectificarea frontală a pieselor.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Standard:

DIN 806