Pevný hrot půlený s tvrdokovovou špičkou, Morse kužel: 4

Artiklové číslo: 323800 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 160 mm
Průměr hlavy D 31,6 mm
Provedení středicího hrotu pevný
Úhel špičky α 60 stupeň
Upínač na straně stroje MK4
S odtlačovacím závitem ne
Se upínacími plochami ne
S hrotem z karbidu ano
Průměr tvrdokovu H 14 mm
S absorpcí nárazů ne
Poloviční středicí hrot ano
Vzdálenost plochy od hrotu b 5 mm
Délka plochy L4 50 mm
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Použití Soustružení
Norma DIN 806
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 323800 4
EAN / GTIN 4045197296740
Číslo výrobce 323800 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úhel hrotu 60°, broušený povrch.
Půlený hrot se zapuštěnou špičkou z tvrdokovu. Díky tomu se lze soustružnickým nožem zvlášť dobře dostat k obrobku.
Špičky hrotů osazené tvrdokovem jsou opatřeny značkovací drážkou, která indikuje max. přebroušení hrotu.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Norma:

DIN 806