Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Vârf rotativ pentru strung cu afişaj al presiunii şi vârf alungit, Con Morse: 3

Cod articol.: 321770 3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Longitud total 201 mm
Diámetro de la cabeza 64 mm
Versión punta de centrado Con rodamiento
Ángulo de punta 30 grados; 60 grados
Cono truncado en la parte frontal no
Longitud de punta 45,5 mm
Alojamiento lado máquina MK3
Con rosca de expulsión no
Con superficies de apriete no
Con punta de metal duro no
Con amortiguación de impactos
Longitud útil 120 mm
Peso de la pieza de trabajo máx. 260 kg
Fallo de concentricidad máximo 0,01 mm
Media punta de centrado no
Fuerza axial 5,5 kN
Puntas de centrado intercambiables incluidas no
Con indicador de la presión da
Empleo Torneado
Peso 2,2 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Identificare și clasificare

Cod articol 321770 3
EAN / GTIN 4019208018713
Număr producător 079920
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Ejecución:

  • La presión que se ha de ajustar (fuerza de apriete) se puede leer en daN directamente en la ventana del manómetro.
  • La punta rotatoria, sustentada por un paquete de resorte de disco, tiene un gran recorrido elástico.
  • Tipo de construcción corto, estable, con eje guiado longitudinalmente. Punta rotatoria templada en toda su sección y rectificada.
  • Exactitud máxima gracias al rodamiento de precisión.
  • Con obturación especial frente a la suciedad y el líquido refrigerante, no necesita mantenimiento.

Con punta alargada, ángulo de punta 60° / 30°.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para todos aquellos casos en los que la presión de sujeción se haya de mantener dentro de unos límites determinados, a fin de no deformar la pieza de trabajo aunque se sujete de forma segura con una presión suficiente.
  • Como contrapunto para arrastradores frontales hidromecánicos327451327541, ya que los arrastradores se comprimen siempre contra la pieza de trabajo.
  • En piezas de trabajo que se expanden considerablemente debido al calor generado por el arranque de viruta.
  • Para la sujeción de piezas de trabajo largas y delgadas, a fin de evitar que se doblen.
  • Para la sujeción de piezas pesadas, en las que se ha de controlar la presión de sujeción.