• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Otočný soustružnický hrot s nástavci, Morse kužel: 3

Artiklové číslo: 321336 3

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK3
⌀ pouzdra D 52 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Maximální počet otáček 12 000 min-1
Pro hmotnost obrobku 400 kg
Délka 1 56 mm
L2 10 mm
Vnější⌀ D1 12 mm
⌀ stopky D2 25 mm
Vhodné pro barevný kód K12
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 321336 3
EAN / GTIN 4069515049566
Číslo výrobce 321336 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S prodlouženým hrotem a odtlačovací maticí, speciálně pro CNC stroje.
  • Kompletní kalený a broušený nástroj.
  • Speciální válečková ložiska pro vysoká zatížení i při vysokých otáčkách.
  • Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
  • Bezúdržbové díky trvalému chlazení.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

Použití:

Přístupnost; velmi vysoká přesnost soustřednosti díky špičkovým ložiskům; vhodné také pro broušení. Pro vysoké zatížení a otáčky, specielně pro NC stroje.

Rozsah dodávky:

1 soustružnický hrot s odtlačovací maticí č. 321265, po 1 ks kopírovacího hrotu 60° / 30°, malého hrotu 60°, velkého hrotu 60°, kužele 60°, dutého kužele 60°, dutého hrotu 60°. Včetně systémového boxu s pěnovou vložkou.

Poznámka:

Odtlačovací matice pro NC stroje, aby bylo možno vyjmout hrot z hrotové objímky koníku. Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.