• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Roterende pinol med indsatser, Morsekonus: 2

Art.-nr.: 321335 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Hoved-diameter 45 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel 30 grader; 60 grader
Største spids-diameter 12 mm
Spidslængde 43 mm
Med hårdmetalspids nej
Med støddæmpning nej
Nyttelængde 43 mm
Emnevægt maks. 50 kg
Maks. omdrejningstal 5.000 min-1
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Udskiftelige centreringsspidser medfølger ja
Antal centreringsspidser 6 stk.
Medfølgende tipvinkler 30 grader; 60 grader
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 321335 2
EAN/GTIN 4045197774477
Producentnummer 321335 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Komplet værktøj hærdet og slebet.
  • Med udskiftelige indsatser.
  • Enheden og løbespidsen er sænksmedede og hærdede.
  • Præcist rulleleje garanterer høj rundløbsnøjagtighed.
  • Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Med 6 forskellige indsatser egnet til individuel fremstilling af meget forskellige emner.

Leveringsomfang:

1 pinol nr. 320659, 1 x kopikørner 60° / 30° af hver, lille kopikørner 60°, stor kopikørner 60°, konus 60°, hulkonus 60°, hulkørner 60°.
Inklusive systemboks med skumindlæg.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser nr. 320625 - 320631.