Vârf de strung rotativ cu capete ataşabile, Con Morse: 2

Cod articol.: 321335 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Diametrul capului D 45 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 30 grade; 60 grade
Cel mai mare diametru al vârfului D1 12 mm
Lungimea vârfului L3 43 mm
Lungime utilă L2 43 mm
Cuvârf de carbură nu
Cu amortizarea şocurilor nu
Piesă de prelucrat greutate max. 50 kg
Turaţie maximă 5.000 min-1
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile da
Număr de vârfuri de centrare 6 buc.
Unghiuri de vârf incluse 30 grade; 60 grade
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 321335 2
EAN / GTIN 4045197774477
Număr producător 321335 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Vârful estecomplet călit şi rectificat.
  • Cu vârfuri interschimbabile.
  • Corpul şi vârful sunt forjate în matriţă şi călite.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Datorită celor 6 vârfuri diferite recomandate pentru producţia unică a celor mai diverse piese.

Livrare:

1 vârf rotativ Cod 320659, câte 1 x punctator de copiere 60° / 30°, punctator mic cu vârf 60°, punctator mare cu vârf 60°, con 60°, con cu cavitate 60°, punctator cu cavitate 60°.
Inclusiv casetă de sistem cu suport din spumă.

Accesorii opţionale:

Pentru accesorii interschimbabile Cod 320625 − 320631.